カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • 銅管用継手(16)
絞り込み
ブランド
  • アソー(1)
  • カクダイ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • オンダ製作所(5)
  • TBC(タブチ)(3)
  • エスコ(2)
  • フジキン(2)
  • マルエム産業(2)
  • リケン(1)
  • イハラサイエンス(1)
種類
  • 種類その他
  • 種類-(4)
  • 種類エルボ(130)
  • 種類キャップ(13)
  • 種類ストリートエルボ(2)
  • 種類ソケット(105)
  • 種類チーズ(70)
  • 種類ニップル(10)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ブッシング(12)
  • 種類プラグ(3)
  • 種類ホースジョイント(1)
  • 種類ユニオン(71)
  • 種類レジューサー(5)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • (2)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(2)
  • PT(管用テーパ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅管継手」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
20mm保温カバー付き。
形状ワンタッチ継手
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製フジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製フジキン
119税込131
1個
翌日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
床用アダプター 1押継手 リケン床用アダプター 1押継手リケン
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状床用アダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品呼び径(B)1/2寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)4使用温度(℃)0~80寸法D(mm)Rp1/2寸法LA(mm)71適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】寸法N(Φmm)5
銅管くい込み継手 ナット 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 ナット 15MPaマルエム産業
179税込197
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
用途銅管用継手形状ナットRoHS指令(10物質対応)対応
銅管くい込み継手 スリーブ 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 スリーブ 15MPaマルエム産業
70税込77
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます
用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け形状スリーブRoHS指令(10物質対応)対応
メスアダプター オンダ製作所メスアダプターオンダ製作所
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
オスアダプター(平行ねじ) オンダ製作所オスアダプター(平行ねじ)オンダ製作所
399税込439
1個
4日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
オスアダプター(テーパねじ) オンダ製作所オスアダプター(テーパねじ)オンダ製作所
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
90°銅管アダプター オンダ製作所90°銅管アダプターオンダ製作所
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
材質形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
銅管アダプター オンダ製作所銅管アダプターオンダ製作所
319税込351
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
銅管用L型リングジョイント カクダイ銅管用L型リングジョイントカクダイ
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状L型種類銅管用継手
NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナットイハラサイエンス(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
1/4インチ 銅ガスケット エスコ1/4インチ 銅ガスケットエスコ
1,070税込1,177
1セット(10個)
翌日出荷
形状ガスケットエスコ品番EA443FB-2
1/2インチ 銅ガスケット エスコ1/2インチ 銅ガスケットエスコ
1,750税込1,925
1セット(10個)
翌日出荷
形状ガスケットエスコ品番EA443FB-4
フレアーナット アソーフレアーナットアソー(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類銅管用継手形状その他使用流体水、空気、油材質C3604BD最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150
塩ビ管継手特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら