カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(96)
    • 鋼・ステンレス管用くい込み継手(6)
    • メカニカル継手(49)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業(3)
  • イハラサイエンス(3)
  • リケン(62)
  • フジトク(2)
  • 東亜高級継手バルブ製造(1)
  • ベンカン(13)
  • カクダイ(4)
  • シーケー金属(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • ショーボンド(1)
  • 東亜フレックス(1)
  • マルエム産業(1)
種類
  • 種類その他
  • 種類エルボ(283)
  • 種類カップリング(11)
  • 種類キャップ(31)
  • 種類クロス(7)
  • 種類ストリートエルボ(4)
  • 種類ソケット(248)
  • 種類チーズ(172)
  • 種類ニップル(33)
  • 種類パイプ(3)
  • 種類フランジ(40)
  • 種類ブッシング(16)
  • 種類プラグ(12)
  • 種類ユニオン(33)
  • 種類レジューサー(9)
  • 種類伸縮継手(12)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(13)
  • 15(21)
  • 20(9)
  • 25(22)
  • 32(23)
  • 40(20)
  • 50(24)
  • 65(29)
  • 80(29)
  • 100(22)
  • 125(21)
  • 150(21)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(13)
  • 1/2(23)
  • 3/4(10)
  • 1(23)
  • 1-1/4(25)
  • 1-1/2(22)
  • 2(26)
  • 2-1/2(30)
  • 3(29)
  • 4(22)
  • 5(21)
  • 6(21)
  • 8(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • -(1)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(33)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋼管 継手」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ付短管ベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)20×13
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3527)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)25×20
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3526)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)20×13
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3530)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)50×40
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3529)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)40×30
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3531)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)60×50
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3528)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)30×25
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 確認リング ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 確認リングベンカン
349税込384
1パック(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体形状確認リング
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水圧テストプラグ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水圧テストプラグベンカン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SUS304形状水圧テストプラグ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 変換ナット(旧BKジョイント修繕用) ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 変換ナット(旧BKジョイント修繕用)ベンカン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状変換ナット(旧BKジョイント修繕用)
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ フランジアダプタ3型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ フランジアダプタ3型ベンカン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状フランジアダプタ3型
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタベンカン
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状フランジアダプタ
トップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品 リケントップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品リケン
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用その他受注生産品形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントB-0(転造リング形) リケントップジョイントB-0(転造リング形)リケン
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼鋼管、軽量鋼管形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)ステンレス鋼鋼管:0~2.0、軽量鋼管:1.4寸法E(mm)1~2表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品リケン
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品 リケントップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品リケン
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用仕様ガスケットの耐圧性能(MPa):-0.09~2.0形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~50表面処理一次防錆
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) エポキシコート品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) エポキシコート品リケン
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理エポキシコーティング
トップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品 リケントップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品リケン
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用仕様ガスケットの耐圧性能(MPa):-0.09~2.0形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~50表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品リケン
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
リムーバー 1押継手 リケンリムーバー 1押継手リケン
349税込384
1個
9日以内出荷
リムーバー(専用取り外し治具)を継手端部のジョーホルダーを押し込むことで、パイプに食い込んだジョーを解除し、パイプを取り外すことができます。
形状リムーバー
ルーラー 1押継手 リケンルーラー 1押継手リケン
229税込252
1個
8日以内出荷
1押継手の差し込み位置のマーキングに使用する治具です。全サイズに対応しています。
種別全呼び品兼用形状ルーラー呼び径(Su)全呼び品兼用
TLジョイント ガスケット 標準品 リケンTLジョイント ガスケット 標準品リケン
169税込186
1個
8日以内出荷
TLジョイント専用のガスケット。
仕様●外面色:黒色●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質耐熱・耐塩素EPDM形状ガスケット(標準品)最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
床用アダプター 1押継手 リケン床用アダプター 1押継手リケン
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状床用アダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品呼び径(B)1/2寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)4使用温度(℃)0~80寸法D(mm)Rp1/2寸法LA(mm)71適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】寸法N(Φmm)5
1押継手 シリコンスプレー シーケー金属1押継手 シリコンスプレーシーケー金属
1,798税込1,978
1個
当日出荷
1押継手を施工する際、差し込みにくい場合にお使い下さい。管がスムーズに挿入出来ます。
形状スプレー適合全サイズ
1押継手 リムーバー シーケー金属1押継手 リムーバーシーケー金属
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
一度施工した1押継手を取り外すための治具です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状リムーバー
1押継手 ルーラー(全サイズ兼用) シーケー金属1押継手 ルーラー(全サイズ兼用)シーケー金属
239税込263
1個
3日以内出荷
1押継手の差し込み位置のマーキングに使用する治具です。全サイズに対応しています。
形状ルーラー適合全サイズ
1押継手 床用アダプター シーケー金属1押継手 床用アダプターシーケー金属
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状床用アダプター材質SUS304、SCS13寸法LA(mm)71寸法L1(mm)50寸法N(Φmm)5寸法t(mm)4規格SAS322、JWWA G 116呼び径(B)1/2B
鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MS スリーブマルエム産業
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
高水密性管継手Yurina(ユリーナ) 東亜フレックス高水密性管継手Yurina(ユリーナ)東亜フレックス
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 コンパクト設計
用途カナパワーホースニューATと鋼管(SUS、SGP)の接続、カナパワーホースニューATの用途に準ずる適合JIS G 3459:配管用ステンレス鋼管/JIS G 3452:配管用炭素鋼管/JIS G 3454:圧力配管用炭素鋼管/JIS G 3442:水道用亜鉛メッキ鋼管/JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管形状管継手適合圧力(MPa)0.69関連資料(0.9MB) (1.3MB)
ハウジング サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケンハウジング サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)リケン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状ハウジング
トップアウトレット(枝管取り出し用) 一次防錆塗装品 リケントップアウトレット(枝管取り出し用) 一次防錆塗装品リケン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状枝管取り出し用寸法A(mm)88寸法D(mm)48表面処理一次防錆塗装品
トップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品 リケントップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品リケン
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用材質鋳鉄形状枝管取り出し用RoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品リケン
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品リケン
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) ナイロンコート品ステンレスボルト装着品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) ナイロンコート品ステンレスボルト装着品リケン
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理ナイロンコート品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) エポキシコート品ステンレスボルト装着品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) エポキシコート品ステンレスボルト装着品リケン
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理エポキシコート品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) エポキシコート品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) エポキシコート品リケン
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理エポキシコート品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品リケン
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品
トップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品 リケントップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品リケン
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品
トップジョイント(固定型) 溶融亜鉛めっき品 リケントップジョイント(固定型) 溶融亜鉛めっき品リケン
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら