カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • パイプ(1)
    • 継手(9)
絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • セキスイ(1)
  • 東栄管機(7)
  • アサヒAV(1)
種類
  • 種類その他
  • 種類インクリーザー(10)
  • 種類エルボ(54)
  • 種類カップリング(2)
  • 種類キャップ(8)
  • 種類ソケット(52)
  • 種類チーズ(200)
  • 種類パイプ(10)
  • 種類フランジ(6)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類ユニオン(5)
  • 種類レジューサー(2)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC 配管」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプタークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状その他材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI)質量(g)46寸法L(mm)91寸法d1(mm)29寸法d2(mm)24適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
簡易トラップ付インスリーブソケット 東栄管機簡易トラップ付インスリーブソケット東栄管機(2件のレビュー)
539税込593
1個
予約販売
省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型グレー
簡易トラップ付持出しソケット 東栄管機簡易トラップ付持出しソケット東栄管機
829税込912
1個
当日出荷
省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型グレー
VU継手ブッシング 東栄管機VU継手ブッシング東栄管機(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
管径の切替をコンパクトに出来、片側VUパイプの内側に入るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型グレー
DA継手掃除口 東栄管機DA継手掃除口東栄管機
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。材質PVC形状DA継手グレー、ホワイト材質(本体)PVCねじピッチ(mm)2材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:NR
雨水排水継手片ネジ管 東栄管機雨水排水継手片ネジ管東栄管機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
片側がネジになったパイプです。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。形状雨水排水継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)0.3寸法L(mm)300
雨水排水継手60°ワイ 東栄管機雨水排水継手60°ワイ東栄管機
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
60°の角度がついたY型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状雨水排水継手寸法L1(mm)82寸法L2(mm)159寸法L3(mm)159寸法Z1(mm)32寸法Z2(mm)109寸法Z3(mm)109
HE-LT HTDV継手 大曲Y セキスイHE-LT HTDV継手 大曲Yセキスイ
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状大曲YタイプHTDV
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。材質PVC形状パッキン形状:Oリング材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から23日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
pvc 板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら