商品豆知識
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
トラスコ品番282-2911
材質青銅鋳物
形状エルボ
質量(g)250
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)30
使用流体水道水
寸法A2(mm)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ
材質真鍮
形状エルボ
種類ねじ込み継手
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状エルボ
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
寸法L(mm)73
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類Rp
材質青銅(CAC406)
形状エルボ
種類ねじ込み継手
寸法L1(mm)36
樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。
形状エルボ
材質ポリフェニレンサルファイド樹脂
トラスコ品番375-4090
質量(g)75
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
呼び径(mm)13
JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状エルボ
種類ワンタッチ管継手
材質ステンレス
形状エルボ
種類ねじ込み継手
形状ユニオンエルボ
流体冷温水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラスコ品番812-7796
形状エルボ
質量(g)300
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番812-7962
形状エルボ
質量(g)200
流体冷温水
種類ワンタッチ管継手
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番812-7861
形状エルボ
質量(g)150
種類ねじ込み継手
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状エルボ
規格JWWA
トラスコ品番812-7835
形状エルボ
質量(g)115
種類ねじ込み継手
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
トラスコ品番812-7811
形状エルボ
質量(g)250
種類ねじ込み継手
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラスコ品番812-7785
形状エルボ
質量(g)235
種類ねじ込み継手
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
トラスコ品番812-7965
形状エルボ
質量(g)200
流体冷温水
種類ワンタッチ管継手
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
トラスコ品番835-8159
形状エルボ
質量(g)290
2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番812-7793
形状エルボ
質量(g)167
流体水道水
種類ねじ込み継手
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
トラスコ品番812-7973
形状エルボ
質量(g)133
種類ワンタッチ管継手
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3464)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ1型
呼び径(B)3/4
呼び径(Su)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3506)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状座付水栓エルボショート2
呼び径(B)1/2
呼び径(Su)20
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3480)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状メスアダプタ付90°エルボ
呼び径(B)1.1/2
呼び径(Su)40
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3471)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ2型
呼び径(B)2
呼び径(Su)50
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3472)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ2型
呼び径(B)2
呼び径(Su)60
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3468)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ2型
呼び径(B)1.1/4
呼び径(Su)40
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3457)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット45°エルボ
呼び径(Su)25
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3452)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット90°エルボ
呼び径(Su)40
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3465)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ1型
呼び径(B)1
呼び径(Su)25
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3463)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ1型
呼び径(B)1/2
呼び径(Su)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3482)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状メスアダプタ付90°エルボ
呼び径(B)2
呼び径(Su)50
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3481)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状メスアダプタ付90°エルボ
呼び径(B)1.1/2
呼び径(Su)50
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3478)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状メスアダプタ付90°エルボ
呼び径(B)1.1/4
呼び径(Su)30
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ