形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径エルボ
タイプVU
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力無圧
使用流体排水
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 異径 黄銅製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
サイズ違いの内・外エルボです。
内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状エルボ
寸法L1(mm)16
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状エルボ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-1717
材質SCS13A
形状エルボ
呼び径(B)1×1/2
呼び径(A)25×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
20X13の異径エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
25X13の異径エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び20X呼び13の異径タイプ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び25X呼び13の異径タイプ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び25X呼び20の異径タイプ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
形状エルボ45°
種類塩ビ管用継手
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状エルボ
色茶色
タイプHTDV
寸法L1(mm)51
寸法L2(mm)54
寸法Z1(mm)26
寸法Z2(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ90°
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD)
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの内ネジエルボです。
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ
材質黄銅(C3771)
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状異径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-1687
材質SCS13A
形状エルボ
呼び径(B)1/2×3/8
呼び径(A)15×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状異径エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
形状エルボ45°
種類塩ビ管用継手
確実な接着確認に有効です。
形状エルボ
型番13131
アズワン品番64-5117-23
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。透明品。
形状エルボ
異径エルボです。
用途VP排水用継手
形状エルボ
用途VP排水用耐熱継手
形状エルボ
タイプHTVP
型番77941
使用流体排水
アズワン品番64-5114-42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状エルボ
材質青銅製
寸法B(mm)Rc1/2
寸法A(mm)Rc3/4
寸法H(mm)30
寸法L(mm)29
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状異径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
材質SCS13A
形状異径エルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類Rc
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理鋳放し
使用流体消火、空気、蒸気、油
関連キーワード
1
2
次へ