カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(65)
    • 白継手(26)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 吉年(4)
  • 桑名金属工業(8)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(3)
  • リケン(5)
  • ベンカン機工(17)
  • シーケー金属(4)
  • 淡路マテリア(12)
  • 古林工業(7)
  • カクダイ(1)
  • 協成(1)
種類
  • 種類エルボ
  • 種類ストリートエルボ(6)
  • 種類チーズ(1)
呼び径(A)
  • 6(16)
  • 8(21)
  • 10(22)
  • 15(42)
  • 20(42)
  • 25(48)
  • 32(50)
  • 40(52)
  • 50(50)
  • 65(51)
  • 80(51)
  • 100(49)
  • 125(25)
  • 150(23)
  • 200(5)
  • 250(4)
  • 300(3)
材質
  • その他(8)
  • スチール(32)
  • 鋳鉄(26)
呼び径(B)
  • 1/8(16)
  • 1/4(21)
  • 3/8(22)
  • 1/2(42)
  • 3/4(42)
  • 1(48)
  • 1-1/4(50)
  • 1-1/2(51)
  • 2(49)
  • 2-1/2(50)
  • 3(50)
  • 4(48)
  • 5(25)
  • 6(23)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(3)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(19)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白管 エルボ」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(白)90°ショートエルボ古林工業
829税込912
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)90°ロングエルボ SCH40古林工業
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)90°ショートエルボ SCH40古林工業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(白)45°ロングエルボ古林工業
719税込791
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(白)90°ロングエルボ古林工業
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)45°ショートエルボ SCH40古林工業
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(白)45°ショートエルボ古林工業
959税込1,055
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製ベンカン機工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ショートエルボベンカン機工
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 45ES
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボベンカン機工
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 45EL
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ショートエルボベンカン機工
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 90ES
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 90EL
横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状横口エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
3管兼用ジョイントエルボ(白) カクダイ3管兼用ジョイントエルボ(白)カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状エルボ
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(59件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
449税込494
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)45°ショートエルボ淡路マテリア
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
種別SCH80材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)45°ショートエルボ淡路マテリア
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
種別SCH40材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)45°ロングエルボ淡路マテリア
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
種別SCH80材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)45°ロングエルボ淡路マテリア
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別SCH40材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)90°ショートエルボ淡路マテリア
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
種別SCH80材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)90°ショートエルボ淡路マテリア
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別SCH40材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)90°ロングエルボ淡路マテリア
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別SCH80材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)90°ロングエルボ淡路マテリア
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別SCH40材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)45°ショートエルボ淡路マテリア
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)45°ロングエルボ淡路マテリア
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)90°ショートエルボ淡路マテリア
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(白)90°ロングエルボ淡路マテリア(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ショートエルボベンカン機工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
種別SCH80材質PT370形状エルボ45°種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ショートエルボベンカン機工
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
種別SCH40材質PT370形状エルボ45°種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボベンカン機工
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
種別SCH80材質PT370形状エルボ45°種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボベンカン機工
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷
種別白・SCH40材質PT370形状エルボ45°種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ショートエルボベンカン機工
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら