カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(296)
    • 継手(296)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • アソー(3)
  • フジトク(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(81)
  • 桑名金属工業(22)
  • リケン(17)
  • KVK(16)
  • 吉年(15)
  • オンダ製作所(13)
  • ミヤコ(13)
  • MIEテクノ(12)
  • シーケー金属(12)
  • ONK(オーエヌ工業)(11)
  • 前澤給装工業(11)
  • マルエム産業(9)
  • 東尾メック(8)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • オーミヤ(6)
  • ナゴヤ(5)
材質
  • その他(6)
  • スチール(9)
  • ステンレス(67)
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • 樹脂(13)
  • (2)
  • 鋳鉄(41)
  • 青銅(73)
  • 黄銅(真鍮)(33)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(25)
  • PS(管用テーパ)(50)
  • PT(管用テーパ)(164)
呼び径(B)
  • 1/8(33)
  • 1/4(44)
  • 3/8(48)
  • 1/2(146)
  • 3/4(110)
  • 1(80)
  • 1-1/4(59)
  • 1-1/2(63)
  • 2(63)
  • 2-1/2(42)
  • 3(43)
  • 4(41)
  • 5(16)
  • 6(14)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
種類
  • 種類エルボ
  • 種類-(1)
  • 種類その他(89)
  • 種類カップリング(14)
  • 種類キャップ(37)
  • 種類クロス(28)
  • 種類ストリートエルボ(17)
  • 種類ソケット(305)
  • 種類チーズ(197)
  • 種類ニップル(238)
  • 種類パイプ(4)
  • 種類フランジ(29)
  • 種類ブッシング(81)
  • 種類プラグ(45)
  • 種類ヘルール(10)
  • 種類ホースジョイント(67)
  • 種類ユニオン(73)
  • 種類レジューサー(8)
  • 種類伸縮継手(1)
呼び径(A)
  • 6(32)
  • 8(43)
  • 10(50)
  • 13(69)
  • 15(81)
  • 16(3)
  • 20(123)
  • 25(93)
  • 30(4)
  • 32(60)
  • 40(68)
  • 50(70)
  • 60(2)
  • 65(45)
  • 80(45)
  • 100(44)
  • 125(19)
  • 150(18)
  • 200(3)
  • 250(3)
6・8・10・13・15・16・20・25・30・32・40・50・60・65・80・100・125・150・200・250・呼び径(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ネジ」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングエルボ SK11リングエルボSK11
899税込989
1個
翌々日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
内・外エルボ 2M×2F SK11内・外エルボ 2M×2FSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
内・外エルボ 3M×3F SK11内・外エルボ 3M×3FSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
内・外エルボ 1M×1F SK11内・外エルボ 1M×1FSK11
829税込912
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
689税込758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316オンダ製作所
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシSKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシSKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
IVL-BCSL BCストリートエルボ イシグロIVL-BCSL BCストリートエルボイシグロ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質青銅形状おすめすエルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
IVL-BC45L BC45°エルボ イシグロIVL-BC45L BC45°エルボイシグロ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質青銅形状45°エルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
IVL-BCL BC90°エルボ イシグロIVL-BCL BC90°エルボイシグロ
829税込912
1個
翌々日出荷
材質青銅形状エルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.06MB)
エルボユニオン MOTULN KVKエルボユニオン MOTULNKVK
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
形状エルボ種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)54寸法D(mm)24接続ねじ種類G(めねじ)
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)リケン
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コート
ZD 白 エルボ (バンド無し) リケンZD 白 エルボ (バンド無し)リケン
149税込164
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いエルボ (バンド無し) リケンZD 白 径違いエルボ (バンド無し)リケン
309税込340
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いエルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 45°エルボ(バンド無し) リケンZD 白 45°エルボ(バンド無し)リケン
419税込461
1個
9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用水栓エルボ オーミヤ銅管用水栓エルボオーミヤ
589税込648
1個
翌々日出荷
用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
銅管用座付水栓エルボ(B) オーミヤ銅管用座付水栓エルボ(B)オーミヤ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途給水栓と銅管との接続用砲金継手です仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
ユニットエルボ内ネジ オーミヤユニットエルボ内ネジオーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ内ネジ(ショート) オーミヤユニットエルボ内ネジ(ショート)オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ外ネジ オーミヤユニットエルボ外ネジオーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ内ネジ調整式 オーミヤユニットエルボ内ネジ調整式オーミヤ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ステンレス ねじ込み 径違いエルボ ナゴヤステンレス ねじ込み 径違いエルボナゴヤ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤステンレス ねじ込み ストリートエルボナゴヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 45°エルボ ナゴヤステンレス ねじ込み 45°エルボナゴヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み バンド無し90°エルボ ナゴヤステンレス ねじ込み バンド無し90°エルボナゴヤ
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 90°エルボ ナゴヤステンレス ねじ込み 90°エルボナゴヤ
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
首長水栓エルボ オンダ製作所首長水栓エルボオンダ製作所
699税込769
1個
5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
座付水栓エルボ(逆座) オンダ製作所座付水栓エルボ(逆座)オンダ製作所
879税込967
1個
5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
座付水栓エルボ オンダ製作所座付水栓エルボオンダ製作所
599税込659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし
水栓エルボ オンダ製作所水栓エルボオンダ製作所
499税込549
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし接続ねじ種類Rp
SFUL型 ステンレスユニオンエルボ オンダ製作所SFUL型 ステンレスユニオンエルボオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボオンダ製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1押継手 座付水栓エルボ シーケー金属1押継手 座付水栓エルボシーケー金属
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状座付水栓エルボ材質SUS304、SCS13寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116ねじの種類Rp
1押継手 水栓エルボ シーケー金属1押継手 水栓エルボシーケー金属
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓エルボ材質SUS304、SCS13寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116ねじの種類Rp
鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップルマルエム産業
949税込1,044
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLF エルボ(めす) マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLF エルボ(めす)マルエム産業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLE ロングエルボニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLE ロングエルボニップルマルエム産業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLL 方向調整エルボ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLL 方向調整エルボマルエム産業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
壁用ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら