クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
色透明
タイプDV
使用流体排水
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ90°
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
形状エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
色透明
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
最高使用圧力無圧
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状45°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色透明
タイプDV
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ45°
最高使用温度(℃)40
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
色透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色HI透明
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。
材質ポリエチレン
形状エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色透明
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
形状エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状大曲エルボ
色透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.05MB)
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続
材質ポリエチレン
形状エルボ
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ90°
色ホワイト
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
形状エルボ90°
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C
トラスコ品番850-6161
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色HI透明
寸法H(mm)47
寸法A(mm)65
寸法t(mm)3.5
寸法D(mm)33
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)26
寸法H1(mm)33
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
ねじ山(mm)14
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
形状エルボ45°
種類塩ビ管用継手
形状エルボ90°
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C
トラスコ品番850-6163
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
形状エルボ90°
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C
トラスコ品番850-6160
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番494-9587
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
形状エルボ90°
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C
トラスコ品番850-6162
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状45°エルボ
色透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状エルボ
色ホワイト
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状エルボ
色アイボリー
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状エルボ
色アイボリー
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
接着状態が目視できる透明仕様。
形状90°大曲りエルボ
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
寸法H(mm)51
寸法L1(mm)19
寸法t(mm)3.5
寸法D(mm)33
寸法D1(mm)37
寸法D2(mm)42
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)37
寸法d2(mm)32
寸法H1(mm)36
寸法l2(mm)16
谷径(mm)26.441
ねじ山14(25.4mmにつき)
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。透明品。
形状エルボ
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
材質PVC
形状エルボ
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状エルボ
材質/仕上本体:PPS樹脂
用途VP排水用継手
形状エルボ
関連キーワード
1
2
次へ