クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
色透明
タイプDV
使用流体排水
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色透明
タイプDV
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
最高使用圧力無圧
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色透明
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状45°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色HI透明
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
形状エルボ45°
種類塩ビ管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色HI透明
寸法H(mm)47
寸法A(mm)65
寸法t(mm)3.5
寸法D(mm)33
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)26
寸法H1(mm)33
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
ねじ山(mm)14
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
寸法H(mm)51
寸法L1(mm)19
寸法t(mm)3.5
寸法D(mm)33
寸法D1(mm)37
寸法D2(mm)42
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)37
寸法d2(mm)32
寸法H1(mm)36
寸法l2(mm)16
谷径(mm)26.441
ねじ山14(25.4mmにつき)
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ90°
色ホワイト
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状エルボ
色アイボリー
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状エルボ
色ホワイト
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状エルボ
色アイボリー
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
関連キーワード