こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状エルボ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
種類塩ビ管用継手
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
VU90°エルボ
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質PVC
形状エルボ90°
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
こんなお得な商品も!
DV90°エルボ
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
形状エルボ90°
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z)
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
こんなお得な商品も!
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状45°エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。
材質黄銅
形状エルボ
内ネジG1/2
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
呼び65A(2 1/2B)
寸法A(mm)115
寸法B(mm)90
呼び径(B)2・1/2
呼び径(A)65
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状径違いエルボ
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径エルボ
タイプVU
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力無圧
使用流体排水
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状エルボ
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 異径 黄銅製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
サイズ違いの内・外エルボです。
内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、固定用座付き
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
45度の曲がりのエルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
20X13の異径エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ