こんなお得な商品も!
チーズ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥109
税込¥120
形状90°
こんなお得な商品も!
VU90°チーズ
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
形状90°
こんなお得な商品も!
チーズ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形状90°
1.配管工事のスピードアップとコストダウンが出来ます。キッコーイチ印MDジョイントは全て本体とフランジ部品は別梱包しています。現場で寸法別にして整理して下さい。パイプの拡管や加工の必要はありません。締付け作業は、モンキーやスパナをこ使用頂けます。(締めつけ管理は各トルク値を参照してください)。適用管種が多いことから、新築物件だけでなく、排水配管改修工事にもこ採用頂いております。2.塗装はエポキシ粉体塗装。継手の内外面にエポキシ樹脂系粉体塗装(塗装膜50μm以上)を施しており、一般的な排水配管に広く採用頂いております。
用途建築物に付帯する汚水・雑排水及び雨水に使用する重力排水配管用です。台所、風呂、洗面所、洗濯機等からの雑排水及び雨水・通気配管用継手として使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)35
呼び径(B)4
寸法A(mm)68
呼び径(A)100
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
優れた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動もなく安定した作動をいたします。
シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部分には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。
構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。
用途各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。特に圧力の高い箇所、サージ圧力の大きい箇所、作動の激しい箇所、あるいは従来のスイベルジョイントでは寿命の短い箇所等にご採用ください。
種類スイベルジョイント
形状エルボ
材質(本体)鋼(鋼溶接)
最高温度(℃)100
接続ねじ込み(Rc)
材質(パッキン)NBR
関連キーワード