リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
材質銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
用途水道・給湯用銅継手
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
種類銅管用継手
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状エルボ
規格JWWA
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
適合銅管:15.88
材質黄銅
形状エルボ
アズワン品番64-6499-37
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
材質銅、黄銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状90°
寸法(mm)25.4
入数(個)5
1袋(5個)
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
最高許容圧力(MPa)1.75
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
形状エルボ90°
エスコ品番EA432BB-14
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ CF
材質銅
形状エルボ
45°エルボ CF
材質銅
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
形状エルボ
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状45°エルボ
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ、固定用の座付き
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法L(mm)44
寸法H(mm)31
接続ねじ種類Rp
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
材質黄銅
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのエルボ
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ
仕様砲金継手
材質砲金
形状エルボ
接続ねじ種類RP
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
形状エルボ
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
形状エルボ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)13
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
形状エルボ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)18
関連キーワード
1
2
3
4
次へ