カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(146)
    • 銅管用継手(95)
絞り込み
ブランド
  • フジトク(4)
  • アソー(5)
  • ミヤコ(35)
  • カクダイ(9)
  • 東洋フィッティング(1)
  • ユニ金属(1)
  • ベンカン(18)
  • エスコ(17)
  • リケン(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • シンコー[継手](8)
  • オンダ製作所(6)
  • フジキン(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • KVK(2)
  • 多久製作所(2)
  • SK11(2)
  • 常栄継手工業(2)
  • オーミヤ(2)
種類
  • 種類エルボ
  • 種類-(4)
  • 種類その他(29)
  • 種類キャップ(13)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ストリートエルボ(2)
  • 種類ソケット(120)
  • 種類チーズ(80)
  • 種類ニップル(14)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ブッシング(13)
  • 種類プラグ(5)
  • 種類ホースジョイント(1)
  • 種類ユニオン(71)
  • 種類レジューサー(5)
呼び径(B)
  • 1/8(3)
  • 1/4(4)
  • 3/8(5)
  • 1/2(26)
  • 5/8(1)
  • 3/4(18)
  • 7/8(1)
  • 1(10)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(8)
  • 2(8)
  • 2-1/2(3)
  • 3(2)
呼び径(A)
  • 13(12)
  • 15(8)
  • 20(12)
  • 25(7)
  • 32(2)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(2)
  • 80(2)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(25)
  • 樹脂(1)
  • (19)
  • 青銅(40)
  • 黄銅(真鍮)(33)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(9)
  • PS(管用テーパ)(14)
  • PT(管用テーパ)(14)
  • その他(1)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅管 継手」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3476)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1呼び径(Su)25
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3477)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1呼び径(Su)30
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3479)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1.1/4呼び径(Su)40
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3482)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)2呼び径(Su)50
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3475)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)3/4呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3474)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3480)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1.1/2呼び径(Su)40
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3481)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1.1/2呼び径(Su)50
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3483)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)2呼び径(Su)60
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3478)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1.1/4呼び径(Su)30
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3466)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1呼び径(Su)30
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3469)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/2呼び径(Su)40
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3471)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)2呼び径(Su)50
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3473)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)2.1/2呼び径(Su)60
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3472)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)2呼び径(Su)60
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3470)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/2呼び径(Su)50
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3467)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/4呼び径(Su)30
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3468)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/4呼び径(Su)40
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
5,500税込6,050
1個(10個)
8日以内出荷
材質形状エルボ寸法(mm)8質量(g)5呼び径(A)2.5
リングエルボ SK11リングエルボSK11
899税込989
1個
翌々日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
両口リングエルボ SK11両口リングエルボSK11
979税込1,077
1個
翌々日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管と銅管の接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
銅エルボ イチネンTASCO銅エルボイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状エルボ設計圧力(MPa)8
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
材質形状エルボ
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
材質形状エルボ入数10
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
形状エルボ
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWA
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製フジキン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質黄銅形状エルボハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)33.3材質(ボディ)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応
WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所WPL42型 銅管・Su管変換エルボオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)リケン
8,098税込8,908
1個
8日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっき
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケン45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)リケン
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コート
45°片ソケットエルボ 1押継手 リケン45°片ソケットエルボ 1押継手リケン
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状45°片ソケットエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
座付水栓エルボ 1押継手 リケン座付水栓エルボ 1押継手リケン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状座付水栓エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)5使用温度(℃)0~80寸法c(mm)20適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
水栓エルボ 1押継手 リケン水栓エルボ 1押継手リケン
3,188税込3,507
1個
9日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
45°エルボ 1押継手 リケン45°エルボ 1押継手リケン
3,290税込3,619
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
片ソケットエルボ 1押継手 リケン片ソケットエルボ 1押継手リケン
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状片ソケットエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
エルボ 1押継手 リケンエルボ 1押継手リケン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
銅管用水栓エルボ オーミヤ銅管用水栓エルボオーミヤ
589税込648
1個
翌々日出荷
用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
銅管用座付水栓エルボ(B) オーミヤ銅管用座付水栓エルボ(B)オーミヤ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途給水栓と銅管との接続用砲金継手です仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
8,640税込9,504
1袋(5個)
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質形状90°寸法(mm)25.4入数(個)5
銅管くい込み継手 ユニオンエルボ 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 ユニオンエルボ 15MPaマルエム産業
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手形状ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら