31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 形状エルボ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状90°エルボ
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 形状エルボ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 形状エルボ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)13
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 形状エルボ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)18
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状90°エルボ 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプのフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

両口フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

内ネジ・リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅 形状エルボ 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状エルボ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状エルボ
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)