20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用エルボ
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
1個
特価
702 税込772
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手 形状ユニオンエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプのフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン 材質C3771B 接続ねじ種類R 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両口フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

内ネジ・リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅 形状エルボ 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンコー[継手]喰込エルボ LB型
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 形状エルボ 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボユニオン 材質C3771B 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状エルボ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。 材質真鍮 形状エルボ 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43
1個
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンコー[継手]中間喰込エルボ LUB型
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 形状エルボ 関連資料※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類銅管用継手 形状エルボユニオン 材質C3771B 接続ねじ種類R ねじサイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-45~+125
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)