リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状エルボ
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状エルボ
銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
関連キーワード