形状エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理鋳放し
使用流体消火、空気、蒸気、油
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
形状径違いエルボ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
形状45°エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
種別GS
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FSGP
形状エルボ90°
種類突合せ溶接式管継手
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
材質炭素鋼
形状エルボ45°
色黒
種類溶接継手
種別SCH80
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
種別GS
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH80
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
種別SCH80
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
種別SCH80
材質炭素鋼
形状エルボ45°
色黒
種類溶接継手
種別SCH40
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
種別SCH80
材質PT370
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
種別SCH40
材質PT370
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH40
材質炭素鋼
形状エルボ45°
色黒
種類溶接継手
材質炭素鋼
形状エルボ45°
色黒
種類溶接継手
種別SCH40
材質炭素鋼
形状エルボ45°
色黒
種類溶接継手
種別SCH80
材質PT370
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
種別SCH80
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
種別SCH40
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状径違いエルボ
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
材質FSGP
形状エルボ90°
種類突合せ溶接式管継手
材質FSGP
形状エルボ45°
種類突合せ溶接式管継手
材質FSGP
形状エルボ180°
種類突合せ溶接式管継手
関連キーワード
1
2
次へ