545件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35 規格メーカー規格
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
96 税込106
当日出荷

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HIエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用流体水道用
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
120 税込132
翌日出荷


1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に 材質黄銅 形状エルボ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)55.8 寸法A(mm)48 寸法X(mm)G1/2 寸法W(mm)25 寸法d(Φmm)22.6 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

CLL13 エスロン クリーン継手 エルボ 13 セキスイ CADデータあり
形状エルボ90° 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5851 質量(g)22
1個
99 税込109
翌々日出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フローバル異径エルボ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1687 材質SCS13A 形状エルボ 呼び径(B)1/2×3/8 呼び径(A)15×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 材質SCS13A 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トラスコ品番812-7793 形状エルボ 質量(g)167 流体水道水 種類ねじ込み継手
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
329 税込362
翌々日出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CLL202 エスロン クリーン継手 エルボ 20×13 セキスイ CADデータあり
形状エルボ90° 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5857 質量(g)35
1個
189 税込208
翌々日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)TS45°エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状45°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。 仕様パッキン付 材質黄銅 形状エルボ 表面処理クロムメッキ 材質(パッキン)EPDM 接続ねじサイズG1/2
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL45L13 エスロン クリーン継手 45°エルボ 13 セキスイ CADデータあり
形状エルボ45° 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5831 質量(g)18
1個
79 税込87
14日以内出荷

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスロン クリーン継手 エルボ 25×13 セキスイ CADデータあり
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み径違いエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CLWL13 エスロン クリーン継手 水栓エルボ 13 セキスイ CADデータあり
形状エルボ90° 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5954 質量(g)25
1個
169 税込186
15日以内出荷

エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 寸法W(mm)4.3 使用流体水道用 材質(インサート)黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6363 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)38 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40
1個
109 税込120
当日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
839 税込923
当日出荷