JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状45°エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質可鍛鋳鉄
形状45°エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
用途水・油・ガス用。
材質304(SCS 13A)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

エルボ VU45°
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
材質PVC
形状エルボ45°
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
こんなお得な商品も!

ねじ込み45°エルボ ステンレス製
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エルボ HI45°
モノタロウ
¥92~
税込¥101~
形状45°
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
こんなお得な商品も!

エルボ DV 45°
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
形状エルボ45°
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z)
こんなお得な商品も!

TS45°エルボ
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状45°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質可鍛鋳鉄
形状45度エルボ
種類ねじ込み継手
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エルボ HI45°
モノタロウ
¥92~
税込¥101~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状45°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状45°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
形状45°エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状45°エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状45°エルボ
表面処理エポキシ樹脂コート
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュールSch10
RoHS指令(10物質対応)対応
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状45°エルボ
タイプHT
種別GS
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エルボ DV 45°
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
形状45°
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色透明
タイプDV
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
材質SUS304
形状エルボ45°
種類サニタリー継手
こんなお得な商品も!

エルボ DV 45°
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状45°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6739
45度の曲がりのエルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エルボ VU45°
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
形状45°
排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
形状45°エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。
形状エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
形状エルボ
材質ステンレス
種類ねじ込み継手
形状45°エルボ
材質青銅
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ