こんなお得な商品も!

HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!

エルボ HI45°
モノタロウ
¥92~
税込¥101~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状45°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
こんなお得な商品も!

HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!

HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
形状エルボ90°
タイプHI
種類塩ビ管用継手
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ45°
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
材質(インサート)黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状エルボ
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状エルボ
表面処理エポキシ樹脂コート品
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!

エルボ HI給水栓用 インサート付
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
形状エルボ90°
タイプHI
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
こんなお得な商品も!

エルボ HI給水栓用 インサート付
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
タイプHI
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
使用流体水道用
接続ねじ種類Rp
こんなお得な商品も!

エルボ HI給水栓用
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
公差(mm)[寸法H(mm)]+5~(-1)、[寸法H1(mm)]+5~(-2)
こんなお得な商品も!

エルボ HI給水栓用
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼
形状エルボ
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。
形状エルボ
使用温度範囲0~40℃
最高使用圧力0.98MPa
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色HI透明
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34.5
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6366
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂
形状エルボ
寸法H(mm)59
寸法D(mm)40
寸法H1(mm)40
最高使用温度(℃)40
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6364
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂
形状エルボ
寸法H(mm)43
寸法D(mm)29
寸法H1(mm)32
最高使用温度(℃)40
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6363
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂
形状エルボ
寸法H(mm)38
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6365
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂
形状エルボ
寸法H(mm)51
寸法D(mm)33
寸法H1(mm)36
最高使用温度(℃)40
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法L1(mm)30
寸法t(mm)3.5
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
寸法P1(mm)16
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6407
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40
H(mm)38
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色HI透明
寸法H(mm)47
寸法A(mm)65
寸法t(mm)3.5
寸法D(mm)33
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)26
寸法H1(mm)33
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
ねじ山(mm)14
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6408
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)33
寸法H1(mm)33
最高使用温度(℃)40
H(mm)47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状エルボ
表面処理エポキシ樹脂コート品
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。
埋設可能。
材質PPS
形状エルボ
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水などの配管
形状45°エルボ
表面処理エポキシ樹脂コート
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
寸法H(mm)51
寸法L1(mm)19
寸法t(mm)3.5
寸法D(mm)33
寸法D1(mm)37
寸法D2(mm)42
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)37
寸法d2(mm)32
寸法H1(mm)36
寸法l2(mm)16
谷径(mm)26.441
ねじ山14(25.4mmにつき)
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
関連キーワード