66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SCS14A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質304(SUS 304 または SCS 13A) 形状キャップ 種類ステンレス製ねじ込み式管継手 寸法L(mm)48 寸法D(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1Rc4
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状キャップ 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
859 税込945
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状キャップ 表面処理鋳放し
1個
409 税込450
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 形状キャップ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KITZ(キッツ)キャップ ネジ込み式管継手
エコ商品
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状キャップ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状キャップ 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状キャップ 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シーケー金属キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
エコ商品
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状キャップ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状キャップ 適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様バンド付き 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状キャップ
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角キャップ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状キャップ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



トラスコ品番812-8017 材質ステンレス(SCS13A) 形状キャップ 使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油 呼び径(B)1/2 高さH(mm)20 寸法D(mm)26 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)1.0MPa 適合流体水・油・ガス
1個(1個)
469 税込516
4日以内出荷





1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)