24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クボタケミックス(クボタシーアイ)TSキャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
52 税込57
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
240 税込264
翌日出荷

1個
285 税込314
翌日出荷

1個
139 税込153
翌々日出荷

HCLC30 エスロン HTクリーン継手 キャップ 30 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6193 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状キャップ 質量(g)64
1セット(5個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

CLC30 エスロン クリーン継手 キャップ 30 セキスイ CADデータあり
形状キャップ 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5847 質量(g)50 呼び径(A)30A
1個
219 税込241
5日以内出荷


HIキャップ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ タイプHI 使用流体水道用
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
特価
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 JIS規格K6743 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ ダークブラウン タイプHT 最高使用温度(流体温度)℃90
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)HIキャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東栄管機HI継手キャップ
エコ商品
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3502)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状キャップ 呼び径(Su)30
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手 仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ 透明ブルー
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SCS13 ナイロン66GF30 形状キャップ
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状キャップ
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)NJX キャップ
エコ商品
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。 形状キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重管継手エンドキャップ 透明 東栄管機 動画あり
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状キャップ 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重管継手エンドキャップ グレー 東栄管機 動画あり
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状キャップ グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)