カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
    • 継手(35)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 吉年(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • MIEテクノ(3)
  • ノーブランド(3)
  • リケン(3)
  • ミヤコ(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • シーケー金属(2)
  • オンダ製作所(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • ナゴヤ(1)
呼び径(B)
  • 1/8(11)
  • 1/4(14)
  • 3/8(14)
  • 1/2(21)
  • 3/4(20)
  • 1(19)
  • 1-1/4(16)
  • 1-1/2(17)
  • 2(16)
  • 2-1/2(16)
  • 3(15)
  • 4(14)
  • 5(5)
  • 6(5)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(4)
  • PT(管用テーパ)(29)
種類
  • 種類キャップ
  • 種類-(1)
  • 種類その他(57)
  • 種類エルボ(269)
  • 種類カップリング(1)
  • 種類クロス(28)
  • 種類ストリートエルボ(17)
  • 種類ソケット(284)
  • 種類チーズ(180)
  • 種類ニップル(223)
  • 種類パイプ(4)
  • 種類フランジ(27)
  • 種類ブッシング(78)
  • 種類プラグ(43)
  • 種類ヘルール(10)
  • 種類ホースジョイント(66)
  • 種類ユニオン(58)
  • 種類レジューサー(6)
  • 種類伸縮継手(1)
呼び径(A)
  • 6(12)
  • 8(15)
  • 10(15)
  • 13(5)
  • 15(18)
  • 20(22)
  • 25(21)
  • 32(17)
  • 40(18)
  • 50(17)
  • 65(16)
  • 80(15)
  • 100(14)
  • 125(5)
  • 150(5)
材質
  • ステンレス(15)
  • 鋳鉄(8)
  • 青銅(8)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ステンレス・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ねじ」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304 ローリー オスキャップ ノーブランドSUS304 ローリー オスキャップノーブランド
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
用途ローリー継手のオスキャップ(蓋)形状オスキャップ材質(本体)SUS304
SUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBR ノーブランドSUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBRノーブランド
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)形状メスキャップ材質(本体)SUS304材質(パッキン)NBR
SUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFE ノーブランドSUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFEノーブランド
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)形状メスキャップ材質(本体)SUS304材質(パッキン)PTFE
ステンレス ねじ込み キャップ ナゴヤステンレス ねじ込み キャップナゴヤ
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状キャップねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
SFC型 ステンレスキャップ オンダ製作所SFC型 ステンレスキャップオンダ製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
キャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンキャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
429税込472
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状キャップ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状キャップ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状キャップ最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウキャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(14件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
砲金キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
不要な配管をふさぐ際に使用するキャップ、呼び25
材質青銅形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
869税込956
1個
翌日出荷
不要な配管をキャップする場合などに使用
材質青銅形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
539税込593
1個
当日出荷
不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
969税込1,066
1個
翌日出荷
不要な配管をキャップする場合などに使用
材質青銅形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
不要な配管をふさぐ際に使用するキャップ
材質青銅形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
689税込758
1個
翌々日出荷
不要な配管をふさぐ際に使用するキャップ
材質青銅形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
不要な配管を閉じる場合のキャップ
材質SUS304形状キャップ種類ねじ込み継手呼び20用接続ねじ種類Rc
ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
659税込725
1個
当日出荷
不要な配管を閉じる場合のキャップ
材質SUS304形状キャップ種類ねじ込み継手呼び13用接続ねじ種類Rc
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
389税込428
1個
4日以内出荷
形状キャップ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)キャップMIEテクノ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類突合せ溶接式管継手形状キャップ材質ステンレス鋼ねじの種類Rc
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状キャップ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 樹脂コーティング管継手 吉年キャップ 樹脂コーティング管継手吉年
929税込1,022
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状キャップ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
砲金キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
689税込758
1個
3日以内出荷
材質青銅形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
キャップ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)キャップ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンキャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
409税込450
1個
翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)キャップ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウねじ込みキャップ ステンレス製モノタロウ(33件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップねじの種類PTネジ
六角キャップナット ミヤコ六角キャップナットミヤコ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅製クロームメッキ形状キャップ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
砲金キャップ ミヤコ砲金キャップミヤコ
889税込978
1個
3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状キャップ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
メッキ付キャップ ミヤコメッキ付キャップミヤコ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状キャップ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年キャップ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状キャップねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き リケンキャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付きリケン
299税込329
1個
8日以内出荷
仕様バンド付き材質可鍛鋳鉄形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 低圧ネジ込 キャップ MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 キャップMIEテクノ
639税込703
1個
翌々日出荷
材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
SUS304 10S キャップ MIEテクノSUS304 10S キャップMIEテクノ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類突合せ溶接式管継手形状キャップ材質ステンレス鋼ねじの種類Rc
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら