配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
JIS規格K6743
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状キャップ
色ダークブラウン
タイプHT
最高使用温度(流体温度)℃90
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5842
形状キャップ
色濃紺
質量(g)11
寸法L(mm)29
呼び径(mm)【塩ビ管・キャップ】13
寸法D(mm)【塩ビ管・キャップ】24
呼び径(A)13A
最高使用温度(℃)60
1個
¥74
税込¥81
欠品中
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手
仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
色透明ブルー
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
材質PVC
形状キャップ
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
材質PVC
形状キャップ
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード