31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角キャップ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状キャップ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シーケー金属キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
エコ商品
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状キャップ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状キャップ 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不要な配管をキャップする場合などに使用
材質青銅 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
869 税込956
翌日出荷

1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状キャップ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
929 税込1,022
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様バンド付き 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不要な配管をふさぐ際に使用するキャップ
材質青銅 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

不要な配管をふさぐ際に使用するキャップ
材質青銅 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
689 税込758
翌々日出荷

不要な配管を閉じる場合のキャップ
材質SUS304 形状キャップ 種類ねじ込み継手 呼び20用 接続ねじ種類Rc
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

不要な配管を閉じる場合のキャップ
材質SUS304 形状キャップ 種類ねじ込み継手 呼び13用 接続ねじ種類Rc
1個
659 税込725
当日出荷

材質青銅 形状キャップ 種類水道用継手 ねじの種類管用テーパーネジ 関連資料(0.05MB)
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不要な配管をふさぐ際に使用するキャップ、呼び25
材質青銅 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状キャップ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不要な配管をキャップする場合などに使用
材質青銅 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
969 税込1,066
翌日出荷

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状キャップ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)