カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • 継手(19)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 桑名金属工業(4)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • イノック(1)
  • リケン(3)
  • シーケー金属(5)
  • MIEテクノ(1)
  • オンダ製作所(1)
種類
  • 種類クロス
  • 種類その他(81)
  • 種類エルボ(101)
  • 種類カップリング(20)
  • 種類キャップ(17)
  • 種類ストリートエルボ(16)
  • 種類ソケット(91)
  • 種類チーズ(84)
  • 種類ニップル(67)
  • 種類フランジ(17)
  • 種類ブッシング(23)
  • 種類プラグ(19)
  • 種類ヘルール(30)
  • 種類ホースジョイント(9)
  • 種類ユニオン(26)
  • 種類伸縮継手(2)
呼び径(B)
  • 1/8(5)
  • 1/4(14)
  • 3/8(14)
  • 1/2(15)
  • 3/4(18)
  • 1(17)
  • 1-1/4(16)
  • 1-1/2(17)
  • 1-3/4(1)
  • 2(16)
  • 2-1/2(10)
  • 3(7)
  • 4(6)
  • 5(1)
材質
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(9)
呼び径(A)
  • 6(5)
  • 8(15)
  • 10(15)
  • 15(16)
  • 20(19)
  • 25(18)
  • 32(17)
  • 40(18)
  • 50(17)
  • 65(10)
  • 80(7)
  • 100(6)
  • 125(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(9)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス 継手」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)クロス ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状クロス種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所SFX型 ステンレス クロスオンダ製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
クロス ZD(シール材付)継手(SUS) リケンクロス ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状クロス適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状クロス最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状クロス最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
形状クロス規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
プレシールSUS継手クロス シーケー金属プレシールSUS継手クロスシーケー金属
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状クロス種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)クロス ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SCS14A形状クロス種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
クロス イノッククロスイノック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状クロス種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 桑名金属工業径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いクロス規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)表面処理どぶめっき使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
939税込1,033
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状クロス種類ねじ込み継手
クロス ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)クロス ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
管継手 白 径違いクロス(バンド付) 桑名金属工業管継手 白 径違いクロス(バンド付)桑名金属工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状クロス使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
プレシールe白継手 四方径違いクロス シーケー金属プレシールe白継手 四方径違いクロスシーケー金属
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状クロス種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 クロス シーケー金属プレシールe白継手 クロスシーケー金属
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状クロス種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
SUS304 低圧ネジ込 クロス MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 クロスMIEテクノ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら