カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 継手(12)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 吉年(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • リケン(4)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
  • シーケー金属(2)
種類
  • 種類クロス
  • 種類その他(7)
  • 種類エルボ(65)
  • 種類カップリング(4)
  • 種類キャップ(14)
  • 種類ストリートエルボ(6)
  • 種類ソケット(21)
  • 種類チーズ(44)
  • 種類ニップル(8)
  • 種類パイプ(6)
  • 種類フランジ(4)
  • 種類ブッシング(6)
  • 種類プラグ(9)
  • 種類ユニオン(12)
  • 種類レジューサー(17)
呼び径(A)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 15(8)
  • 20(12)
  • 25(12)
  • 32(12)
  • 40(12)
  • 50(12)
  • 65(11)
  • 80(8)
  • 100(6)
  • 125(1)
呼び径(B)
  • 1/8(4)
  • 1/4(5)
  • 3/8(6)
  • 1/2(8)
  • 3/4(12)
  • 1(12)
  • 1-1/4(12)
  • 1-1/2(12)
  • 2(12)
  • 2-1/2(11)
  • 3(8)
  • 4(6)
  • 5(1)
材質
  • 鋳鉄(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白管」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 シーケー金属白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手シーケー金属
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いクロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理エポキシ樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウクロス 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(10件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
939税込1,033
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状クロス種類ねじ込み継手
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 吉年白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手吉年(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いクロス最高使用圧力(MPa)1.0
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
管継手 白 径違いクロス(バンド付) 桑名金属工業管継手 白 径違いクロス(バンド付)桑名金属工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状クロス使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
白管継手特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら