カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 吉年(1)
  • リケン(2)
  • 桑名金属工業(1)
  • オンダ製作所(1)
  • ミヤコ(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
種類
  • 種類ストリートエルボ
  • 種類その他(52)
  • 種類インクリーザー(2)
  • 種類エルボ(96)
  • 種類カップリング(23)
  • 種類キャップ(11)
  • 種類クロス(15)
  • 種類ソケット(99)
  • 種類チーズ(149)
  • 種類ニップル(34)
  • 種類パイプ(28)
  • 種類フランジ(63)
  • 種類ブッシング(17)
  • 種類プラグ(14)
  • 種類ヘルール(3)
  • 種類ユニオン(18)
  • 種類レジューサー(5)
  • 種類伸縮継手(1)
呼び径(A)
  • 40(8)
材質
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40a 配管」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316オンダ製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケンストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状ストリートエルボ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
砲金ストリートエルボ ミヤコ砲金ストリートエルボミヤコ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅形状ストリートエルボ
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(24件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年平型ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型ストリートエルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら