商品豆知識
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
関連資料SKX対応管種 仕様
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0159
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
使用流体水(常用温水(45℃まで)
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
材質青銅
形状ソケット
適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
使用流体水道水
接続形状PEプラグ
準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0182
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1728
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6219
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)84
呼び径(mm)50
呼び径P50
フランジメーター用
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)65
寸法L2(mm)16
寸法d2(mm)50
寸法L0(mm)108
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0181
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-4710
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)84
呼び径(mm)50
呼び径P50
フランジJIS10
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)65
寸法L2(mm)16
寸法d2(mm)50
寸法L0(mm)108
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0179
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
形状ソケット
適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE
準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
材質青銅
形状ソケット
適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
使用流体水道水
接続形状テーパおねじR×PE
準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0206
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0156
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0178
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
形状ソケット
適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
接続形状テーパめねじRc×PE
準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0217
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用流体水道、ガス
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
材質(ロックリング)鋼
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13AH
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ