材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状ソケット
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
VP及びVUパイプをカットしてご希望の長さの片ネジ管が作れます。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
寸法L(mm)450
寸法d(mm)198
寸法D(mm)237.5
寸法l(mm)120
寸法d1(mm)217.3
寸法d2(mm)214.7
寸法d'(mm)220
寸法l'(mm)282
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
形状ソケット
タイプDV
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質PVC
形状ソケット
使用流体排水
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
こんなお得な商品も!

VUソケット
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
材質PVC
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状ソケット
VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
形状ソケット
用途VP排水用継手
形状ソケット
省スペース施工に有効です。
用途VP排水用継手
形状ソケット
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
タイプHTVP
使用流体排水
VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。
形状ソケット
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
切断された管路の補修用などに利用できます。
形状ソケット
呼び径50×50
型番70794
アズワン品番64-5111-70
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
形状ソケット
偏芯異径ソケットです。
用途VP排水用継手
形状ソケット
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
省スペース施工に有効です。
用途VP排水用継手
形状ソケット
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
型番77906
アズワン品番64-5114-61
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/3偏芯。
形状ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
種類鋼管用継手
形状ソケット
使用流体水
材質スチール
形状ソケット
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
形状ソケット
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
形状ソケット
材質鋳鉄
寸法B'(mm)60
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
寸法l'(mm)20
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプDV
使用流体排水用
こんなお得な商品も!

VUソケット
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプDV
山数ネジ部/11(25.4mm)につき
使用流体排水用
両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状バルブソケット
タイプDV
関連キーワード
1
2
3
次へ