6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。 材質ポリエチレン 形状ソケット
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前澤給装工業KP継手 ソケット
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。 材質ポリエチレン 形状ソケット
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。 材質ポリエチレン 形状異径ソケット
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,190 税込1,309
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)