カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(208)
    • 継手(205)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イシグロ(1)
  • カクダイ(16)
  • TBC(タブチ)(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
  • 川西水道機器(45)
  • ミヤコ(33)
  • リケン(22)
  • エスコ(11)
  • KVK(9)
  • 未来工業(6)
  • オンダ製作所(6)
  • セキスイ(3)
  • ベンカン(3)
  • SKカワニシ(3)
  • 児玉工業(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • ショーボンド(1)
  • 東洋フィッティング(1)
  • 協成(1)
種類
  • 種類ソケット
  • 種類その他(50)
  • 種類エルボ(224)
  • 種類キャップ(35)
  • 種類クロス(13)
  • 種類ストリートエルボ(2)
  • 種類チーズ(143)
  • 種類ニップル(117)
  • 種類パイプ(1)
  • 種類フランジ(6)
  • 種類ブッシング(85)
  • 種類プラグ(41)
  • 種類ユニオン(39)
  • 種類レジューサー(1)
  • 種類伸縮継手(2)
材質
  • ステンレス(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(60)
  • 青銅(61)
  • 黄銅(真鍮)(22)
呼び径(A)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 13(36)
  • 15(17)
  • 20(35)
  • 25(23)
  • 30(4)
  • 32(12)
  • 40(15)
  • 50(15)
  • 60(1)
  • 65(7)
  • 80(7)
  • 100(8)
  • 125(3)
  • 150(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PS(管用テーパ)(12)
  • PT(管用テーパ)(18)
  • その他(5)
呼び径(B)
  • 1/2(42)
  • 3/4(29)
  • 1(18)
  • 1-1/4(12)
  • 1-1/2(12)
  • 2(12)
  • 2-1/2(7)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(3)
  • 6(2)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水管継ぎ手」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケット用ホルダー ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケット用ホルダーベンカン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ソケット用ホルダー
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットロング ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットロングベンカン
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ソケットロング
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケット ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ソケット
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケットSKカワニシ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6278材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)63呼び径(mm)16寸法L1(mm)31寸法L2(mm)20使用圧力1MPa寸法L3(mm)13.5めねじサイズ3/4
SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット SKカワニシSKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケットSKカワニシ
11,980税込13,178
1個(1個)
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器
6,298税込6,928
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXおねじ付ソケット 鋼管用 川西水道機器SKXおねじ付ソケット 鋼管用川西水道機器
6,298税込6,928
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器
5,998税込6,598
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器
6,498税込7,148
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXめねじ付ソケット 鋼管用 川西水道機器SKXめねじ付ソケット 鋼管用川西水道機器
5,998税込6,598
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。接続後すぐに通水できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番850-7149材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)119呼び径(mm)32×32呼び径D32×32寸法L1(mm)43【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)163
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF) 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF)川西水道機器
8,698税込9,568
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-4710材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジJIS10寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径50寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用) 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用)川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6219材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジメーター用寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
鋼管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器鋼管用継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
3,198税込3,518
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
1,898税込2,088
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
3,500税込3,850
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1763材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0204材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
7,598税込8,358
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0159材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管用継手 SKXソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管用継手 SKXソケット川西水道機器
8,498税込9,348
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0182材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット 川西水道機器異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット川西水道機器
8,898税込9,788
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1728材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管×鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器塩ビ管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0181材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
塩ビ管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器塩ビ管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
3,798税込4,178
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
3,500税込3,850
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1768材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器ポリエチレン管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
3,798税込4,178
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0179材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0206材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
3,198税込3,518
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら