カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(294)
    • 継手(294)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • カクダイ(9)
  • アソー(7)
  • 吉年(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(82)
  • 桑名金属工業(23)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(21)
  • ミヤコ(14)
  • SK11(13)
  • シーケー金属(11)
  • リケン(10)
  • 東栄管機(9)
  • 川西水道機器(9)
  • オンダ製作所(8)
  • KVK(7)
  • TBC(タブチ)(6)
  • ナゴヤ(6)
  • エスコ(5)
  • ONK(オーエヌ工業)(5)
呼び径(B)
  • 1/8(41)
  • 1/4(51)
  • 3/8(54)
  • 1/2(149)
  • 3/4(115)
  • 1(84)
  • 1-1/4(70)
  • 1-1/2(70)
  • 2(74)
  • 2-1/2(41)
  • 3(40)
  • 4(34)
  • 5(11)
  • 6(11)
  • -(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(23)
  • PS(管用テーパ)(50)
  • PT(管用テーパ)(169)
種類
  • 種類ソケット
  • 種類-(1)
  • 種類その他(87)
  • 種類エルボ(273)
  • 種類カップリング(11)
  • 種類キャップ(36)
  • 種類クロス(28)
  • 種類ストリートエルボ(17)
  • 種類チーズ(185)
  • 種類ニップル(232)
  • 種類パイプ(4)
  • 種類フランジ(28)
  • 種類ブッシング(80)
  • 種類プラグ(44)
  • 種類ヘルール(10)
  • 種類ホースジョイント(67)
  • 種類ユニオン(58)
  • 種類レジューサー(6)
  • 種類伸縮継手(1)
呼び径(A)
  • 3(1)
  • 6(42)
  • 8(50)
  • 10(56)
  • 13(78)
  • 15(76)
  • 16(1)
  • 20(120)
  • 25(93)
  • 30(8)
  • 32(68)
  • 40(75)
  • 50(77)
  • 60(3)
  • 65(40)
  • 80(39)
  • 100(36)
  • 125(12)
  • 150(12)
  • 200(1)
材質
  • その他(6)
  • スチール(8)
  • ステンレス(60)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(28)
  • 樹脂(9)
  • (8)
  • 鋳鉄(34)
  • 青銅(65)
  • 黄銅(真鍮)(34)
その他・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ねじ」の検索結果

294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット 4F SK11ソケット 4FSK11
879税込967
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ソケット 2F×3F SK11ソケット 2F×3FSK11
789税込868
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 3F SK11ソケット 3FSK11
539税込593
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 2F SK11ソケット 2FSK11
439税込483
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ソケット 3F×4F SK11ソケット 3F×4FSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ソケット 1F SK11ソケット 1FSK11
319税込351
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ソケット 1F×2F SK11ソケット 1F×2FSK11
599税込659
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
チーズ 3F SK11チーズ 3FSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
エルボ 1F SK11エルボ 1FSK11
829税込912
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
チーズ 1F SK11チーズ 1FSK11
989税込1,088
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
エルボ 3F SK11エルボ 3FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
チーズ 2F SK11チーズ 2FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
エルボ 2F SK11エルボ 2FSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316オンダ製作所
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器
6,298税込6,928
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器
6,498税込7,148
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0179材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0206材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器
6,498税込7,148
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
IVL-BCS BCソケット イシグロIVL-BCS BCソケットイシグロ
699税込769
1個
翌々日出荷
材質青銅形状ソケット種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
ユニオンアダプター MOTUN KVKユニオンアダプター MOTUNKVK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
形状ストレート種類ワンタッチ管継手寸法D(mm)24接続ねじ種類G(めねじ)
めねじアダプター MOTFN KVKめねじアダプター MOTFNKVK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
形状ストレート種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)51.5寸法D(mm)27接続ねじ種類Rc
おねじアダプター MOTMN KVKおねじアダプター MOTMNKVK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
形状ストレート種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)56.5寸法D(mm)22接続ねじ種類R
ZD 白 径違いソケット(バンド無し) リケンZD 白 径違いソケット(バンド無し)リケン
399税込439
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 ソケット(バンド無し) リケンZD 白 ソケット(バンド無し)リケン
229税込252
1個
9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状ソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
304 厚口ハーフソケット PF 井筒製作所304 厚口ハーフソケット PF井筒製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液
SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所SFS5型 ステンレス厚口ソケットオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状厚口ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所SFHS2型 ステンレスハーフソケットオンダ製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケットナゴヤ
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ハーフテーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み テーパーソケットナゴヤ
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 厚口ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 厚口ソケットナゴヤ
619税込681
1個
4日以内出荷
材質SUS304形状厚口ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ハーフソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフソケットナゴヤ
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ソケットナゴヤ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 異径ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケットナゴヤ
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状異径ソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
316L ヘルール管用ネジソケット 大阪サニタリー316L ヘルール管用ネジソケット大阪サニタリー
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS316L形状ソケット種類ヘルール管用ネジソケット
砲金内・外ネジソケット ミヤコ砲金内・外ネジソケットミヤコ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジはライニング鋼管等の接続に使用されるコア継手対応となっています。
材質青銅製形状ソケット
座付水栓ソケット オンダ製作所座付水栓ソケットオンダ製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
水栓ソケット オンダ製作所水栓ソケットオンダ製作所
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら