材質黄銅
種類銅管用継手
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
形状ソケット
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質C3604BD
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質C3604B
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。
材質C3604BD
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質C3604B
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状ソケット
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状ソケット
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
用途Φ8銅管と灯油ホースの接続用
材質黄銅、(スリーブ)樹脂
形状ストレート
種類銅管ホース継手
アズワン品番64-6499-38
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
関連キーワード