32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用 材質ステンレス(SCS14) 形状径違いソケット
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状ソケット 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状ソケット 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
409 税込450
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いソケット 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
579 税込637
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
368 税込405
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HIVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHIVP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東栄管機HI継手ソケット
エコ商品
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ソケット 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
359 税込395
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状径違いソケット 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
429 税込472
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管 形状ソケット 適合管STPG-VS
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管 適合管STPG-VS 形状ソケット
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


リケンソケット 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状ソケット 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状径違いソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状径違いソケット 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リケン径違いソケット 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状径違いソケット 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状ソケット 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状異径ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
特価
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ソケット 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
559 税込615
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HTVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHTVP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状ソケット 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状ソケット 適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
1個
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JISB2302相当品
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管 材質 形状ソケット ねじ規格JIS B 0203
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 使用流体水道水 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 使用流体一般用 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状ソケット 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
249 税込274
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)