23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管) 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 形状チーズ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前澤給装工業KP継手 チーズ
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。 材質ポリエチレン 形状チーズ
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤給装工業KP継手 異径チーズ
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。 材質ポリエチレン 形状異径チーズ
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 チーズ
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状チーズ 材質/仕上本体:PPS樹脂
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。
材質黄銅 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。 材質ポリエチレン 形状チーズ
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,690 税込1,859
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。 平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)
形状チーズ 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。 平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)
形状チーズ 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスチーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。 チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、壁面に穴をあけるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねると、チーズにも収納でき、フラットに仕上げることができます。
形状チーズ 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。 トラスコ品番375-4111 材質ポリフェニレンサルファイド樹脂 形状チーズ 質量(g)115 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L1(mm)98 寸法L2(mm)49 寸法d1(mm)7.6 寸法d2(mm)7.6 寸法d3(mm)7.6 JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ 寸法L(mm)125 寸法H(mm)29 ねじの種類Rp 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13 使用流体 適合管外径(Φmm)13
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ タイプWタイプ継手 寸法H(mm)33.5
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ 寸法L(mm)104 寸法H(mm)29 使用工具エキスパンダー2、スライダー ねじの種類Rp 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13 使用流体 適合管外径(Φmm)13
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷



形状チーズ タイプWタイプ継手 Jスペック 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ タイプWタイプ継手 寸法H(mm)33.5 使用工具エキスパンダー2、スライダー ねじの種類Rp 使用流体
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。 Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。 Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。
形状チーズ タイプWタイプ継手 Jスペック 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)