70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状横口エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主にスプリンクラー配管・泡消化の配管に適しています。 RoHS指令適合品。
材質可鍛鋳鉄品(FCMB27-05) 形状チーズ 材質/仕上可鍛鋳鉄(FCMB27-05)/溶融亜鉛めっき 最高使用圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状横口エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジックサンポー
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状三方 材質ダイカスト製
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管の角度や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。VUパイプ内径に適合。
形状エルボ
1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
特価
22 税込24
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼び径(B)2 材質ステンレス鋼 形状エルボ90° 寸法L(mm)60.1 接続PT(管用テーパネジ) 呼び径(A)50 寸法B(Φmm)77 管厚S80
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷


CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状四方チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手 形状エルボ 使用流体水、エア、蒸気 材質ステンレス(304・316) 呼び圧力20K 圧力2.0MPa以下
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用 形状エルボ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下流側接着受口。自在角度0°~13° 。
用途屋外排水用 形状エルボ 呼び径100×100 型番70258 アズワン品番64-5112-84
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下流側パイプ外形差口。自在角度0°~13°。
用途屋外排水用 形状エルボ 呼び径100×100 型番70259 アズワン品番64-5112-83
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
1個
649 税込714
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食洗機の排水管屈曲部に最適です。
形状エルボ 型番70961 アズワン品番64-5114-41
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

用途VP排水用耐熱継手 形状エルボ タイプHTVP 型番77941 使用流体排水 アズワン品番64-5114-42
1個
999 税込1,099
当日出荷

VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ 型番77792 アズワン品番64-5114-37
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ 型番70849 アズワン品番64-5115-17
1個
259 税込285
3日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)