581件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度(℃)0~45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質青銅 形状チーズ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PE×PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0161 材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度(℃)0~45
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 チーズ
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状チーズ 材質/仕上本体:PPS樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状ティーズ 種類銅管用継手 使用流体水・湯 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状ティー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状異径ティーズ 種類銅管用継手 使用流体水・湯 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.01MB)
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状水栓ティー
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状メスアダプタ付ティー 呼び径(B)3/4
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状3方異径ティー
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状座付水栓ティー 呼び径(B)1/2
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SCS13A ロストワックス 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)チーズ 管端防食管継手
形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
558 税込614
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(5個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 異型チーズ
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
1セット(10個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 ねじ径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

形状チーズ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状チーズ 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)