107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 接続ねじ種類Rp
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSメタル給水栓チーズ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 接続ねじ種類Rp
1個
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT 寸法L(mm)64 寸法H(mm)32 寸法d(mm)20.955 山数14(25.4mmにつき) 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)35 寸法l(mm)13.5 寸法Z(mm)12 寸法H1(mm)29
1個
829 税込912
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管水栓チーズ
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのチーズ
材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 適合管外径(Φmm)15.88 接続ねじ種類Rp
1個
879 税込967
翌日出荷


トラスコ品番850-6373 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。 形状チーズ
1個
319 税込351
当日出荷

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状チーズ 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M 形状チーズ ねじの種類Rp×Rc 使用流体
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ タイプWタイプ継手 寸法H(mm)33.5 使用工具エキスパンダー2、スライダー ねじの種類Rp 使用流体
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ タイプWタイプ継手 寸法H(mm)33.5
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付 付属品座付給水栓チーズ取付用タッピンねじ4本付
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様袋ナット回転式パッキン付 材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状チーズ 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05 材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CLWT13 エスロン クリーン継手 水栓チーズ 13 セキスイ CADデータあり
形状チーズ 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5962 質量(g)36 呼び径13
1個
199 税込219
翌々日出荷

トラスコ品番850-6371 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。 形状チーズ
1個
209 税込230
翌々日出荷

仕様給湯用銅管継手 材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番850-6374 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。 形状チーズ 質量(g)115
1個
619 税込681
翌々日出荷

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状チーズ ねじの種類Rp 使用流体
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 ねじ径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オンダ製作所水栓チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状水栓ティー
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径チーズ
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
欠品中

配管途中の分水に使用するチーズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径チーズ
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状チーズ 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水 材質ステンレス 形状チーズ 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジチーズ
配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,698 税込1,868
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスチーズ
呼び10配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
899 税込989
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金メンオンチーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスチーズ
呼び8配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
899 税込989
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスチーズ
呼び13配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷