29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状チーズ
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのチーズ
材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 適合管外径(Φmm)15.88 接続ねじ種類Rp
1個
879 税込967
翌日出荷

オンダ製作所銅管チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状チーズ ねじの種類Rp 使用流体
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手異径ティーズ
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状異径ティーズ 種類銅管用継手 使用流体水・湯 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.01MB)
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類G(めねじ) 使用流体 適合管外径(Φmm)15.88 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
839 税込923
5日以内出荷

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状チーズ 規格JWWA
1個(1個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。 材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604B 材質(玉)C3604B
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二方フレアーチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体冷媒、高圧ガス
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、湯、蒸気、油
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状チーズ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷

オンダ製作所水栓チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)