リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
用途水道・給湯用銅継手
材質リン脱酸銅
形状ティーズ
種類銅管用継手
使用流体水・湯
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
用途水道・給湯用銅継手
材質リン脱酸銅
形状異径ティーズ
種類銅管用継手
使用流体水・湯
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.01MB)
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状チーズ
規格JWWA
ティーズ CF
材質C1220
形状チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
材質銅
形状チーズ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手
材質炭素鋼S25C~S45C
形状ユニオンチーズ
最高使用圧力(MPa)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604B
材質(玉)C3604B
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
材質黄銅
形状ティー
種類銅管用継手
材質(スリーブ)樹脂
材質C3771
形状チーズ
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
形状チーズ
使用流体水・湯
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
エスコ品番EA442AM-22
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーエルユニオン
呼び径(B)1/4
材質C3771B
接続ねじ種類R
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
寸法AR1/4
寸法B14
ねじサイズミリサイズ
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーユニオン
材質C3771B
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
エスコ品番EA442AF-12
形状チーズ
1袋(2個)
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
エスコ品番EA442AM-12
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
形状チーズ
エスコ品番EA443T-2
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
CO2銅管用継手
形状チーズ
設計圧力(MPa)14
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2銅管用継手
形状異径チーズ
設計圧力(MPa)14
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
形状チーズ
呼び径(B)5/8(15.88)
入数(個)5
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状チーズ
用途銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.5
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体冷媒、高圧ガス
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状チーズ
種類銅管用継手
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、湯、蒸気、油
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状チーズ
銅管と銅管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質黄銅
形状チーズ
寸法L(mm)88
寸法d(Φmm)53.98
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質黄銅
形状チーズ
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状チーズ
材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ