カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(70)
    • 銅管用継手(50)
絞り込み
ブランド
  • フジトク(4)
  • アソー(5)
  • ミヤコ(21)
  • カクダイ(3)
  • 東洋フィッティング(1)
  • 多久製作所(1)
  • イチネンTASCO(4)
  • エスコ(5)
  • フジキン(5)
  • シンコー[継手](5)
  • 常栄継手工業(4)
  • リケン(3)
  • ユニ金属(3)
  • オンダ製作所(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • KVK(1)
  • マルエム産業(1)
種類
  • 種類チーズ
  • 種類-(4)
  • 種類その他(19)
  • 種類エルボ(132)
  • 種類キャップ(13)
  • 種類ストリートエルボ(2)
  • 種類ソケット(105)
  • 種類ニップル(10)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ブッシング(12)
  • 種類プラグ(3)
  • 種類ホースジョイント(1)
  • 種類ユニオン(71)
  • 種類レジューサー(5)
呼び径(B)
  • 1/8(14)
  • 1/4(18)
  • 3/8(14)
  • 1/2(21)
  • 5/8(1)
  • 3/4(9)
  • 1(3)
呼び径(A)
  • 13(13)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
材質
  • その他(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
  • (9)
  • 青銅(21)
  • 黄銅(真鍮)(30)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(14)
  • PS(管用テーパ)(5)
  • PT(管用テーパ)(18)
  • その他(2)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅管継手」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅チーズ イチネンTASCO銅チーズイチネンTASCO
839税込923
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CO2銅管用継手
形状チーズ設計圧力(MPa)14
異径銅チーズ イチネンTASCO異径銅チーズイチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
銅チーズ(冷凍規格) イチネンTASCO銅チーズ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,698税込2,968
1セット
翌々日出荷
材質形状チーズ呼び径(B)5/8(15.88)入数(個)5
銅チーズ(冷凍規格) イチネンTASCO銅チーズ(冷凍規格)イチネンTASCO
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ入数(個)5
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズTBC(タブチ)
2,398税込2,638
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWA
チー 1押継手 リケンチー 1押継手リケン
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
径違いチー 1押継手 リケン径違いチー 1押継手リケン
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状径違いチー規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
水栓チー 1押継手 リケン水栓チー 1押継手リケン
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓チー規格日本水道協会品質センター認証登録品寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
銅管くい込み継手 ユニオンチーズ 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 ユニオンチーズ 15MPaマルエム産業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手材質炭素鋼S25C~S45C形状ユニオンチーズ最高使用圧力(MPa)5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用継手異径ティーズ ユニ金属銅管用継手異径ティーズユニ金属
759税込835
1個
4日以内出荷
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状異径ティーズ種類銅管用継手使用流体水・湯入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.01MB)
銅管用継手ティーズ ユニ金属銅管用継手ティーズユニ金属
239税込263
1個
4日以内出荷
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状ティーズ種類銅管用継手使用流体水・湯入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ常栄継手工業
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ常栄継手工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ常栄継手工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ常栄継手工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応
銅管チーズ 異径 ミヤコ銅管チーズ 異径ミヤコ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状チーズ
銅管チーズ オンダ製作所銅管チーズオンダ製作所
799税込879
1個
5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
水栓チーズ オンダ製作所水栓チーズオンダ製作所
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所カジュアルフィツティング銅管継手多久製作所
629税込692
1個
4日以内出荷
ティーズ CF
材質C1220形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応
片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]片オスリングチーズ TLR型シンコー[継手]
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]二方リングチーズ TSR型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]三方リングチーズ TR型シンコー[継手]
999税込1,099
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
喰込チーズ TB型 シンコー[継手]喰込チーズ TB型シンコー[継手]
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状チーズ使用流体水、空気、油関連資料※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]メスリングチーズ TMR型シンコー[継手](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズフジトク
88税込97特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズフジトク
819税込901
1個
4日以内出荷
材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズフジトク
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質黄銅形状チーズ
砲金チーズ カクダイ砲金チーズカクダイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質青銅形状チーズ呼び13
銅管チーズ ミヤコ銅管チーズミヤコ(1件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状チーズ
銅管ユニオン ミヤコ銅管ユニオンミヤコ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
銅管と銅管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質黄銅形状チーズ寸法L(mm)88寸法d(Φmm)53.98
ソロバン玉リング入チーズ ミヤコソロバン玉リング入チーズミヤコ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、湯、蒸気、油
フレアー式チーズ ミヤコフレアー式チーズミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa)6.86使用流体冷媒、高圧ガス
フレアー式チーズ ミヤコフレアー式チーズミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状チーズ
銅管水栓チーズ ミヤコ銅管水栓チーズミヤコ
899税込989
1個
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅形状チーズねじの種類Rp使用流体
銅管水栓チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管水栓チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
879税込967
1個
翌日出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのチーズ
材質青銅形状チーズ種類銅管用継手ねじの種類Rp使用流体適合管外径(Φmm)15.88接続ねじ種類Rp
テクタッチ継手 T 東洋フィッティングテクタッチ継手 T東洋フィッティング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状チーズ使用流体水・湯RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用座付水栓チーズ KVK銅管用座付水栓チーズKVK
839税込923
1個
5日以内出荷
材質青銅形状チーズ種類銅管用継手ねじの種類G(めねじ)使用流体適合管外径(Φmm)15.88接続ねじ種類G(めねじ)
銅管用T型リングジョイント カクダイ銅管用T型リングジョイントカクダイ
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅形状ティー種類銅管用継手材質(スリーブ)樹脂
銅管チーズ カクダイ銅管チーズカクダイ(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状チーズ
リングジョイント RTL(ティーエルユニオン)型 フジキンリングジョイント RTL(ティーエルユニオン)型フジキン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーエルユニオン呼び径(B)1/4材質C3771B接続ねじ種類R種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125寸法AR1/4寸法B14ねじサイズミリサイズ
塩ビ管継手特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら