カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(44)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(18)
    • 溶接継手(21)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 吉年(2)
  • 桑名金属工業(5)
  • ベンカン機工(9)
  • 淡路マテリア(6)
  • シーケー金属(7)
  • 古林工業(6)
  • 東尾メック(4)
  • リケン(2)
  • セキスイ(1)
種類
  • 種類チーズ
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(91)
  • 種類カップリング(4)
  • 種類キャップ(12)
  • 種類クロス(8)
  • 種類ストリートエルボ(6)
  • 種類ソケット(20)
  • 種類ニップル(8)
  • 種類パイプ(7)
  • 種類フランジ(4)
  • 種類ブッシング(7)
  • 種類プラグ(8)
  • 種類ユニオン(8)
  • 種類レジューサー(24)
呼び径(B)
  • 1/8(12)
  • 1/4(12)
  • 3/8(13)
  • 1/2(37)
  • 3/4(36)
  • 1(35)
  • 1-1/4(33)
  • 1-1/2(33)
  • 2(33)
  • 2-1/2(31)
  • 3(32)
  • 3-1/2(1)
  • 4(29)
  • 5(15)
  • 6(14)
  • 8(5)
  • 10(1)
呼び径(A)
  • 6(12)
  • 8(12)
  • 10(13)
  • 15(38)
  • 20(37)
  • 25(36)
  • 32(33)
  • 40(33)
  • 50(33)
  • 65(31)
  • 80(32)
  • 90(1)
  • 100(29)
  • 125(15)
  • 150(14)
  • 200(5)
  • 250(1)
材質
  • その他(4)
  • スチール(19)
  • ステンレス(4)
  • 鋳鉄(12)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(15)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒管」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接式管継手(黒)径違いチーズ 古林工業溶接式管継手(黒)径違いチーズ古林工業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質FSGP形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH80 古林工業溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH80古林工業
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
材質PT370形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40古林工業
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質PT370形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)チーズ 古林工業溶接式管継手(黒)チーズ古林工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)チーズ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)チーズ SCH40古林工業
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質PT370形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)チーズ SCH80 古林工業溶接式管継手(黒)チーズ SCH80古林工業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
材質PT370形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製ベンカン機工
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ
溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)径違いチーズベンカン機工
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ品番TEE
溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズベンカン機工
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ品番TEE
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状三方径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状四方チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
めすおすチー 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属めすおすチー 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
999税込1,099
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状サービスチーズ規格JIS B2301寸法A(mm)27ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状チーズ表面処理鋳放し
KKベスト 給水栓チーズ 本体 東尾メックKKベスト 給水栓チーズ 本体東尾メック
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状チーズ材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
KKベスト チーズ 本体 東尾メックKKベスト チーズ 本体東尾メック
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状チーズ材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
KKベスト 径違いチーズ 本体 東尾メックKKベスト 径違いチーズ 本体東尾メック
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状径違いチーズ材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
KKベスト メスネジチーズ 本体 東尾メックKKベスト メスネジチーズ 本体東尾メック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状チーズ材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)シーケー金属
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(21件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(52件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状径違いチーズ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)径違いチーズ淡路マテリア
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別SCH80材質炭素鋼形状チーズ種類溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)チーズ淡路マテリア
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別SCH80材質炭素鋼形状チーズ種類溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)径違いチーズ淡路マテリア
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別SCH40材質炭素鋼形状チーズ種類溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)チーズ淡路マテリア
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
種別SCH40材質炭素鋼形状チーズ種類溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)径違いチーズ淡路マテリア
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質炭素鋼形状チーズ種類溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)チーズ淡路マテリア
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質炭素鋼形状チーズ種類溶接継手
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年
439税込483特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(9件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1形状チーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手 セキスイ絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手セキスイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状チーズ規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)径違いチーズベンカン機工
9,790税込10,769
1個
翌々日出荷
種別SCH80材質PT370形状チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズベンカン機工
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別SCH80材質PT370形状チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)径違いチーズベンカン機工
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
材質PT370形状チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズベンカン機工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別黒・SCH40材質PT370形状チーズ種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)径違いチーズベンカン機工
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SGP形状チーズ種類溶接式管継手
黒管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 黒管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら