食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状チーズ
タイプHTDV
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番857-5085
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
質量(g)169
タイプHTDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~90
寸法L1(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状45°Y
色茶色
タイプHTDV
RoHS指令(10物質対応)対応
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状90°ワイ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
形状90°Y
種類塩ビ管用継手
関連キーワード