形状ニップル
種類塩ビ管用継手
仕様VP管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプDV
種類塩ビ管用継手
仕様VU管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
形状ニップル
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂
形状ニップル
種類樹脂管用継手
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル
仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
形状ニップル
種類塩ビ管用継手
寸法L(mm)87
寸法D1(mm)89
寸法D2(mm)83
寸法l(mm)40
寸法Z(mm)47
寸法d1(mm)89
寸法d2(mm)83
寸法l1(mm)40
寸法D3(mm)82.3
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
形状ニップル
タイプHTVP
使用流体排水
VPパイプ用の持出しニップルです。
用途VP排水用継手
形状ニップル
タイプDV
関連キーワード