呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG3/4
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状ニップル
種類銅管用継手
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジ
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
用途LX継手と各種メスねじ付き器具継手等との接続に使用する専用継手です。
形状ニップル
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状ニップル
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状ニップル
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用
仕様砲金継手
材質砲金
形状ニップル
接続ねじ種類R×R
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用
仕様砲金継手
材質砲金
形状ニップル
接続ねじ種類R×R
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用
仕様砲金継手
材質砲金
形状ニップル
接続ねじ種類R×R
・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (10A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
関連資料図面(0.12MB)
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM
形状フレキ(継手×ニップル)
最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)
適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)0~80
関連資料(0.28MB)
関連キーワード