54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

異径六角ニップル アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

シンコー(継手)異径ニップル RTN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状異径ニップル 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
228 税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
519 税込571
当日出荷

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
469 税込516
当日出荷


呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付 付属品シールテープ 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
539 税込593
当日出荷

異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

呼び25オネジと呼び20オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,798 税込1,978
欠品中

異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び20オネジと呼び13オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,188 税込1,307
翌日出荷

異径のメネジ同士のつなぎに使用。メネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
999 税込1,099
翌日出荷

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

呼び13オネジと呼び10オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
929 税込1,022
当日出荷

呼び20オネジと呼び13オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ(Rねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷



1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)








種類ねじ込み継手 形状ニップル 材質青銅製 寸法B(mm)R1/2 寸法A(mm)R3/4 寸法H(mm)32 寸法L(mm)45
1個
849 税込934
4日以内出荷