26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

異径六角ニップル アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

種類ねじ込み継手 形状ニップル 材質青銅製 寸法B(mm)R1/2 寸法A(mm)R3/4 寸法H(mm)32 寸法L(mm)45
1個
849 税込934
4日以内出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 形状ニップル 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

呼び20オネジと呼び13オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,188 税込1,307
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

呼び25オネジと呼び20オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,798 税込1,978
欠品中

異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び13オネジと呼び10オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
929 税込1,022
当日出荷

呼び20オネジと呼び13オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

異径のメネジ同士のつなぎに使用。メネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
999 税込1,099
翌日出荷

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ(Rねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径六角ニップル 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類ねじ込み継手 形状ニップル 材質青銅製 寸法B(mm)R1/2 寸法A(mm)R3/4 寸法H(mm)32 寸法L(mm)45
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷