こんなお得な商品も!

角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質可鍛鋳鉄
形状ニップル
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!

角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状ニップル
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質可鍛鋳鉄
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状径違いニップル
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200
形状捻込型
表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ニップル
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS B2301適合商品です。
用途配管用
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状ニップル
規格JIS B2301
表面処理溶融亜鉛めっき
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2301
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!

丸ニップル 白
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質黒心可鍛鋳鉄品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋳鉄
形状ニップル
表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)
形状径違いニップル
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2
種別50A×40A
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)
形状径違いニップル
質量(g)458
寸法L(mm)65
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
寸法E1(mm)25
寸法E2(mm)24
二面幅B(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状ニップル
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質STPG・白管
形状パイプニップル
適合規格JIS B 2302準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
呼び径(B)1/8~6
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-225A
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-220A
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-212B
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-203
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-215B
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-210A
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-206A
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-204B
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA469BH-30
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA469BH-25
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-212A
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-220B
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-215A
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-210B
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA469BH-206B
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ