78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS-SNI 【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,753 税込1,928
3日以内出荷

材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ(Rねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ(Rねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フローバル片長ニップル(SUS304TP) 3/4
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-3329 材質SUS304PT 形状片長ニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状六角ニップル 適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
1個
489 税込538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状径違い六角ニップル 適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 接続方式両ネジ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304またはSCS13A) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式片ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP) 形状丸ホースニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イノック両長ニップル
エコ商品
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)200 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)